Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK131 75 X 115

  • ERIKS:1028945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 180 mm
Pression de surface réduite
Ajouter à la liste

91,11 €/ Unitéhors TVA

110,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK131
Diamètre de tige
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
69 mm
Plus grand diamètre extérieur
122 mm
Couple
5000 Nm
Charge axiale
133 kN
Type de vis de fiation
8 x M10
Couple de serrage
83 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
77 N/mm²
d
75 mm
D
115 mm
D1
122 mm
B
69 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
L3
59 mm