Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK131 55 X 85

  • ERIKS:1028941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 180 mm
Pression de surface réduite
Ajouter à la liste

53,71 €/ Unitéhors TVA

64,99 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK131
Diamètre de tige
55 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
57 mm
Plus grand diamètre extérieur
91 mm
Couple
2310 Nm
Charge axiale
84 kN
Type de vis de fiation
8 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
87 N/mm²
d
55 mm
D
85 mm
D1
91 mm
B
57 mm
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
49 mm