35,47 €/ Unitéhors TVA
42,92 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK131 |
Diamètre de tige | 35 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 47 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 66 mm |
Couple | 790 Nm |
Charge axiale | 45 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 77 N/mm² |
d | 35 mm |
D | 60 mm |
D1 | 66 mm |
B | 47 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 41 mm |