Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK131 22 X 47

  • ERIKS:1028928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 180 mm
Pression de surface réduite
Ajouter à la liste

26,54 €/ Unitéhors TVA

32,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK131
Diamètre de tige
22 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
47 mm
Plus grand diamètre extérieur
53 mm
Couple
370 Nm
Charge axiale
34 kN
Type de vis de fiation
6 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Moyen
Pression de moyeau
74 N/mm²
d
22 mm
D
47 mm
D1
53 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm