140,58 €/ Unitéhors TVA
170,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK131 |
Diamètre de tige | 100 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur | 80 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 153 mm |
Couple | 9710 Nm |
Charge axiale | 194 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M12 |
Couple de serrage | 145 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Moyen |
Pression de moyeau | 77 N/mm² |
d | 100 mm |
D | 145 mm |
D1 | 153 mm |
B | 80 mm |
L1 | 46 mm |
L2 | 52 mm |
L3 | 68 mm |