Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK130 90 X 130

  • ERIKS:1028924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 180 mm
Temps de montage réduit
Ajouter à la liste

99,27 €/ Unitéhors TVA

120,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK130
Diamètre de tige
90 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
69 mm
Plus grand diamètre extérieur
137 mm
Couple
12040 Nm
Charge axiale
268 kN
Type de vis de fiation
10 x M10
Couple de serrage
83 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Dépassant
Pression de moyeau
136 N/mm²
d
90 mm
D
130 mm
D1
137 mm
B
69 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
L3
59 mm