Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK130 75 X 115

  • ERIKS:1028921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 180 mm
Temps de montage réduit
Ajouter à la liste

82,84 €/ Unitéhors TVA

100,24 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK130
Diamètre de tige
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
69 mm
Plus grand diamètre extérieur
122 mm
Couple
8020 Nm
Charge axiale
214 kN
Type de vis de fiation
8 x M10
Couple de serrage
83 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Dépassant
Pression de moyeau
123 N/mm²
d
75 mm
D
115 mm
D1
122 mm
B
69 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
L3
59 mm