Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK130 70 X 110

  • ERIKS:1028920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 180 mm
Temps de montage réduit
Ajouter à la liste

82,03 €/ Unitéhors TVA

99,26 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK130
Diamètre de tige
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
69 mm
Plus grand diamètre extérieur
117 mm
Couple
7490 Nm
Charge axiale
214 kN
Type de vis de fiation
8 x M10
Couple de serrage
83 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Dépassant
Pression de moyeau
129 N/mm²
d
70 mm
D
110 mm
D1
117 mm
B
69 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
L3
59 mm