Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK130 60 X 90

  • ERIKS:1028918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 180 mm
Temps de montage réduit
Ajouter à la liste

50,11 €/ Unitéhors TVA

60,63 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK130
Diamètre de tige
60 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
57 mm
Plus grand diamètre extérieur
96 mm
Couple
4040 Nm
Charge axiale
135 kN
Type de vis de fiation
8 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Dépassant
Pression de moyeau
132 N/mm²
d
60 mm
D
90 mm
D1
96 mm
B
57 mm
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
49 mm