41,27 €/ Unitéhors TVA
49,94 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK130 |
Diamètre de tige | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 57 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 86 mm |
Couple | 3370 Nm |
Charge axiale | 135 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M8 |
Couple de serrage | 41 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Dépassant |
Pression de moyeau | 149 N/mm² |
d | 50 mm |
D | 80 mm |
D1 | 86 mm |
B | 57 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 49 mm |