Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK130 48 X 80

  • ERIKS:1028915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 180 mm
Temps de montage réduit
Ajouter à la liste

39,95 €/ Unitéhors TVA

48,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK130
Diamètre de tige
48 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
57 mm
Plus grand diamètre extérieur
86 mm
Couple
3230 Nm
Charge axiale
135 kN
Type de vis de fiation
8 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Dépassant
Pression de moyeau
149 N/mm²
d
48 mm
D
80 mm
D1
86 mm
B
57 mm
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
49 mm