37,15 €/ Unitéhors TVA
44,95 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK130 |
Diamètre de tige | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 57 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 81 mm |
Couple | 2270 Nm |
Charge axiale | 101 kN |
Type de vis de fiation | 6 x M8 |
Couple de serrage | 41 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Dépassant |
Pression de moyeau | 119 N/mm² |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
D1 | 81 mm |
B | 57 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 49 mm |