Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK130 38 X 65

  • ERIKS:1028911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 180 mm
Temps de montage réduit
Ajouter à la liste

33,33 €/ Unitéhors TVA

40,33 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK130
Diamètre de tige
38 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
47 mm
Plus grand diamètre extérieur
71 mm
Couple
1380 Nm
Charge axiale
73 kN
Type de vis de fiation
8 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Dépassant
Pression de moyeau
115 N/mm²
d
38 mm
D
65 mm
D1
71 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm