Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK130 32 X 60

  • ERIKS:1028909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 180 mm
Temps de montage réduit
Ajouter à la liste

31,19 €/ Unitéhors TVA

37,74 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 20/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK130
Diamètre de tige
32 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
47 mm
Plus grand diamètre extérieur
66 mm
Couple
1160 Nm
Charge axiale
73 kN
Type de vis de fiation
8 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Dépassant
Pression de moyeau
124 N/mm²
d
32 mm
D
60 mm
D1
66 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm