26,29 €/ Unitéhors TVA
31,81 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK130 |
Diamètre de tige | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 47 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 61 mm |
Couple | 820 Nm |
Charge axiale | 55 kN |
Type de vis de fiation | 6 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Dépassant |
Pression de moyeau | 102 N/mm² |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
D1 | 61 mm |
B | 47 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 41 mm |