Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK130 25 X 50

  • ERIKS:1028906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 180 mm
Temps de montage réduit
Ajouter à la liste

24,65 €/ Unitéhors TVA

29,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK130
Diamètre de tige
25 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
47 mm
Plus grand diamètre extérieur
56 mm
Couple
680 Nm
Charge axiale
55 kN
Type de vis de fiation
6 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Dépassant
Pression de moyeau
112 N/mm²
d
25 mm
D
50 mm
D1
56 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm