Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK130 140 X 190

  • ERIKS:14131789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 180 mm
Temps de montage réduit
Ajouter à la liste

258,30 €/ Unitéhors TVA

312,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK130
Diamètre de tige
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
90 mm
Plus grand diamètre extérieur
199 mm
Couple
37410 Nm
Charge axiale
535 kN
Type de vis de fiation
10 x M14
Couple de serrage
230 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Dépassant
Pression de moyeau
149 N/mm²
d
140 mm
D
190 mm
D1
199 mm
B
90 mm
L1
50 mm
L2
57 mm
L3
76 mm