Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK130 100 X 145

  • ERIKS:1028926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple élevé
Pour arbre de diamètre 20 à 180 mm
Temps de montage réduit
Ajouter à la liste

127,81 €/ Unitéhors TVA

154,65 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK130
Diamètre de tige
100 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
80 mm
Plus grand diamètre extérieur
153 mm
Couple
15580 Nm
Charge axiale
312 kN
Type de vis de fiation
8 x M12
Couple de serrage
145 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Dépassant
Pression de moyeau
124 N/mm²
d
100 mm
D
145 mm
D1
153 mm
B
80 mm
L1
46 mm
L2
52 mm
L3
68 mm