Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK110 90 X 112

  • ERIKS:1028900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 6 à 130 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

184,41 €/ Unitéhors TVA

223,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK110
Diamètre de tige
90 mm
Diamètre extérieur
112 mm
Largeur
106 mm
Plus grand diamètre extérieur
144 mm
Couple
11250 Nm
Charge axiale
250 kN
Type de vis de fiation
15 x M10
Couple de serrage
83 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
91 N/mm²
d
90 mm
D
112 mm
D1
144 mm
B
106 mm
L1
65 mm
L2
96 mm