161,25 €/ Unitéhors TVA
195,11 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK110 |
Diamètre de tige | 85 mm |
Diamètre extérieur | 106 mm |
Largeur | 106 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 137 mm |
Couple | 8500 Nm |
Charge axiale | 200 kN |
Type de vis de fiation | 12 x M10 |
Couple de serrage | 83 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 77 N/mm² |
d | 85 mm |
D | 106 mm |
D1 | 137 mm |
B | 106 mm |
L1 | 65 mm |
L2 | 96 mm |