148,24 €/ Unitéhors TVA
179,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK110 |
Diamètre de tige | 80 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 106 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 131 mm |
Couple | 8000 Nm |
Charge axiale | 200 kN |
Type de vis de fiation | 12 x M10 |
Couple de serrage | 83 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 82 N/mm² |
d | 80 mm |
D | 100 mm |
D1 | 131 mm |
B | 106 mm |
L1 | 65 mm |
L2 | 96 mm |