116,96 €/ Unitéhors TVA
141,52 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK110 |
Diamètre de tige | 75 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 101 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 126 mm |
Couple | 6200 Nm |
Charge axiale | 167 kN |
Type de vis de fiation | 10 x M10 |
Couple de serrage | 83 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 78 N/mm² |
d | 75 mm |
D | 95 mm |
D1 | 126 mm |
B | 101 mm |
L1 | 60 mm |
L2 | 91 mm |