Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK110 65 X 84

  • ERIKS:1028895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 6 à 130 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

78,26 €/ Unitéhors TVA

94,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK110
Diamètre de tige
65 mm
Diamètre extérieur
84 mm
Largeur
83 mm
Plus grand diamètre extérieur
111 mm
Couple
3400 Nm
Charge axiale
105 kN
Type de vis de fiation
10 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
66 N/mm²
d
65 mm
D
84 mm
D1
111 mm
B
83 mm
L1
50 mm
L2
75 mm