65,92 €/ Unitéhors TVA
79,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK110 |
Diamètre de tige | 55 mm |
Diamètre extérieur | 71 mm |
Largeur | 83 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 98 mm |
Couple | 2850 Nm |
Charge axiale | 105 kN |
Type de vis de fiation | 10 x M8 |
Couple de serrage | 41 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 79 N/mm² |
d | 55 mm |
D | 71 mm |
D1 | 98 mm |
B | 83 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 75 mm |