Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK110 50 X 65

  • ERIKS:1028892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 6 à 130 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

57,64 €/ Unitéhors TVA

69,74 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK110
Diamètre de tige
50 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
78 mm
Plus grand diamètre extérieur
92 mm
Couple
2600 Nm
Charge axiale
105 kN
Type de vis de fiation
10 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
95 N/mm²
d
50 mm
D
65 mm
D1
92 mm
B
78 mm
L1
45 mm
L2
70 mm