Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK110 48 X 62

  • ERIKS:1028891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 6 à 130 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

57,44 €/ Unitéhors TVA

69,50 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK110
Diamètre de tige
48 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
78 mm
Plus grand diamètre extérieur
87 mm
Couple
2010 Nm
Charge axiale
84 kN
Type de vis de fiation
8 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
80 N/mm²
d
48 mm
D
62 mm
D1
87 mm
B
78 mm
L1
45 mm
L2
70 mm