Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK110 45 X 59

  • ERIKS:1028890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 6 à 130 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

52,28 €/ Unitéhors TVA

63,26 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK110
Diamètre de tige
45 mm
Diamètre extérieur
59 mm
Largeur
73 mm
Plus grand diamètre extérieur
85 mm
Couple
1890 Nm
Charge axiale
84 kN
Type de vis de fiation
8 x M8
Couple de serrage
41 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
94 N/mm²
d
45 mm
D
59 mm
D1
85 mm
B
73 mm
L1
40 mm
L2
65 mm