46,32 €/ Unitéhors TVA
56,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK110 |
Diamètre de tige | 42 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 60 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 78 mm |
Couple | 1750 Nm |
Charge axiale | 84 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M8 |
Couple de serrage | 41 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 127 N/mm² |
d | 42 mm |
D | 55 mm |
D1 | 78 mm |
B | 60 mm |
L1 | 32 mm |
L2 | 52 mm |