42,35 €/ Unitéhors TVA
51,24 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK110 |
Diamètre de tige | 40 mm |
Diamètre extérieur | 53 mm |
Largeur | 56 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 75 mm |
Couple | 900 Nm |
Charge axiale | 45 kN |
Type de vis de fiation | 8 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 76 N/mm² |
d | 40 mm |
D | 53 mm |
D1 | 75 mm |
B | 56 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 50 mm |