Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK110 28 X 39

  • ERIKS:1028883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 6 à 130 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

32,13 €/ Unitéhors TVA

38,88 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK110
Diamètre de tige
28 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
51 mm
Plus grand diamètre extérieur
61 mm
Couple
475 Nm
Charge axiale
34 kN
Type de vis de fiation
6 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
93 N/mm²
d
28 mm
D
39 mm
D1
61 mm
B
51 mm
L1
25 mm
L2
45 mm