Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK110 25 X 34

  • ERIKS:1028882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 6 à 130 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

30,67 €/ Unitéhors TVA

37,11 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK110
Diamètre de tige
25 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
51 mm
Plus grand diamètre extérieur
56 mm
Couple
280 Nm
Charge axiale
23 kN
Type de vis de fiation
4 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
71 N/mm²
d
25 mm
D
34 mm
D1
56 mm
B
51 mm
L1
25 mm
L2
45 mm