29,80 €/ Unitéhors TVA
36,06 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK110 |
Diamètre de tige | 24 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 51 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 56 mm |
Couple | 270 Nm |
Charge axiale | 23 kN |
Type de vis de fiation | 4 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 71 N/mm² |
d | 24 mm |
D | 34 mm |
D1 | 56 mm |
B | 51 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 45 mm |