26,47 €/ Unitéhors TVA
32,03 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK110 |
Diamètre de tige | 20 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 44 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 50 mm |
Couple | 220 Nm |
Charge axiale | 23 kN |
Type de vis de fiation | 4 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 120 N/mm² |
d | 20 mm |
D | 28 mm |
D1 | 50 mm |
B | 44 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 38 mm |