24,31 €/ Unitéhors TVA
29,42 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK110 |
Diamètre de tige | 18 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 44 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 47 mm |
Couple | 200 Nm |
Charge axiale | 23 kN |
Type de vis de fiation | 4 x M6 |
Couple de serrage | 17 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 129 N/mm² |
d | 18 mm |
D | 26 mm |
D1 | 47 mm |
B | 44 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 38 mm |