Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK110 16 X 24

  • ERIKS:1028875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 6 à 130 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

24,17 €/ Unitéhors TVA

29,25 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK110
Diamètre de tige
16 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
42 mm
Plus grand diamètre extérieur
44 mm
Couple
180 Nm
Charge axiale
23 kN
Type de vis de fiation
4 x M6
Couple de serrage
17 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
157 N/mm²
d
16 mm
D
24 mm
D1
44 mm
B
42 mm
L1
16 mm
L2
36 mm