Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Elément de serrage cylindrique autocentrant TLK110 12 X 18

  • ERIKS:1058795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Autocentrant
Couple moyen/élevé
Pour arbre de diamètre 6 à 130 mm
Faible encombrement radial
Ajouter à la liste

23,23 €/ Unitéhors TVA

28,11 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOLLOK
Série
Tollok®
Type
TLK110
Diamètre de tige
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
30 mm
Plus grand diamètre extérieur
32 mm
Couple
58 Nm
Charge axiale
10 kN
Type de vis de fiation
4 x M4
Couple de serrage
5 Nm
Auto-centrage
Autocentrant
Plage de couple
Médium/Haut
Pression de moyeau
104 N/mm²
d
12 mm
D
18 mm
D1
32 mm
B
30 mm
L1
14 mm
L2
26 mm