22,43 €/ Unitéhors TVA
27,14 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK110 |
Diamètre de tige | 11 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 30 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 32 mm |
Couple | 53 Nm |
Charge axiale | 10 kN |
Type de vis de fiation | 4 x M4 |
Couple de serrage | 5 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 104 N/mm² |
d | 11 mm |
D | 18 mm |
D1 | 32 mm |
B | 30 mm |
L1 | 14 mm |
L2 | 26 mm |