22,97 €/ Unitéhors TVA
27,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOLLOK |
Série | Tollok® |
Type | TLK110 |
Diamètre de tige | 10 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 30 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 28 mm |
Couple | 49 Nm |
Charge axiale | 10 kN |
Type de vis de fiation | 4 x M4 |
Couple de serrage | 5 Nm |
Auto-centrage | Autocentrant |
Plage de couple | Médium/Haut |
Pression de moyeau | 117 N/mm² |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
D1 | 28 mm |
B | 30 mm |
L1 | 14 mm |
L2 | 26 mm |