503,00 €/ Unitéhors TVA
608,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOKU |
Régime | 33000 rpm |
Diamètre de mandrin de pince | 6 mm |
Raccord aspiration | 1/4 |
Diamètre arrivée d'air | 6.5 mm |
Niveau de puissance sonore | 78 dB |
Vibrations | 3 m/s² |
Performance de/à | 0.13 kW |