Eriks
TOKU

TOKU Meuleuse droite 25.000 rpm 6mm

  • ERIKS:23177440
  • Fabricant:8717981000135
Image 1
This die-grinder by Yokota is used with grinding wheels and burrs with 6mm collet chuck. Application area: Light dressing and fettling on fabrications and die setting sets. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and lightweight * Low vibrationlevel
Ajouter à la liste

327,00 €/ Unitéhors TVA

395,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOKU
Régime
25000 rpm
Diamètre de mandrin de pince
6 mm
Raccord aspiration
1/4
Diamètre arrivée d'air
6.5 mm
Niveau de puissance sonore
78 dB
Vibrations
5 m/s²
Performance de/à
0.3 kW