242,00 €/ Unitéhors TVA
292,82 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOKU |
Régime | 20000 rpm |
Diamètre de mandrin de pince | 6 mm |
Raccord aspiration | 1/4 |
Diamètre arrivée d'air | 6.5 mm |
Niveau de puissance sonore | 85 dB |
Vibrations | 2 m/s² |
Performance de/à | 0.2 kW |