Eriks
TOKU

TOKU Meuleuse d'angle 180x22mm

  • ERIKS:23177377
  • Fabricant:8717981000623
Image 1
Cette meuleuse d'angle à air comprimé de Toku est utilisée pour le tronçonnage et la rectification.
La poignée latérale spéciale amortit les vibrations.
La meuleuse est livrée avec un régulateur intégré qui assure une sécurité maximale et un régime précis, pour un fonctionnement optimal.
Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Pour le tronçonnage et la rectification * Évacuation d'air
insonorisée * Faible niveau de vibration
Ajouter à la liste

531,00 €/ Unitéhors TVA

642,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOKU
Régime
8500 rpm
Raccord aspiration
3/8
Diamètre arrivée d'air
13 mm
Niveau de puissance sonore
82 dB
Vibrations
2.6 m/s²
Diamètre capot
180 mm
Performance de/à
1.1 kW