448,00 €/ Unitéhors TVA
542,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOKU |
Régime | 13000 rpm |
Raccord aspiration | 3/8 |
Diamètre arrivée d'air | 10 mm |
Niveau de puissance sonore | 83 dB |
Vibrations | 2.6 m/s² |
Diamètre capot | 100 mm |
Performance de/à | 0.67 kW |