Eriks
TOKU

TOKU Marteau pneumatique

  • ERIKS:11929899
  • Fabricant:8717981148370
Image 1
This fluxchipper by Toku has a quick-change chisel retainer. Extremely high impactfrequency. For industrial use, chipping of welding seams. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and lightweight * Low on noise and vibrationlevels
Ajouter à la liste

262,00 €/ Unitéhors TVA

317,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOKU
Raccord aspiration
1/4
Diamètre arrivée d'air
6.5 mm
Course
10
Niveau de puissance sonore
91 dB
Vibrations
14.3 m/s²
Énergie par coup max.
1.5 J
Nombre d'impacts
12000
Mandrin
V12,7 x R9,5