Eriks
TOKU

TOKU Clé à chocs 3/8"

  • ERIKS:23177409
  • Fabricant:8717981324590
Image 1
Cette clé à chocs de Toku possède un excellent rapport poids/puissance.
La MI-16 a été conçue pour des applications de montage et de démontage.
Le mécanisme de percussion Twin Hammer développe une forte énergie à chaque coup et convient de ce fait pour des applications lourdes.
L'énergie est directement transmise au carré d'entraînement pour une puissance maximale et un entretien minimal.
La machine convient pour une utilisation industrielle.
Caractéristiques: * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Mécanisme de percussion Twin Hammer * Puissance réglable,
4 positions * Évacuation de l'air par la poignée enrobée de caoutchouc, insonorisation
Ajouter à la liste

297,00 €/ Unitéhors TVA

359,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOKU
Raccord
3/8
Raccord aspiration
1/4
Régime
6,200 rpm
Couple
270 Nm
Diamètre arrivée d'air
6.5 mm
Niveau de puissance sonore
87 dB
Vibrations
4.6 m/s²