1 505,00 €/ Unitéhors TVA
1 821,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TOKU |
Raccord | 1 |
Raccord aspiration | 1/2 |
Régime | 3,700 rpm |
Couple | 2900 Nm |
Diamètre arrivée d'air | 13 mm |
Niveau de puissance sonore | 84 dB |
Vibrations | 7 m/s² |