Eriks
TOKU

TOKU Clé à chocs 1"

  • ERIKS:11929734
  • Fabricant:8717981127221
Image 1
Cette clé à chocs industrielle de Toku possède des propriétés excellentes.
La MI-3800PLR a été conçue pour des applications de montage et de démontage.
Le mécanisme de percussion fermé est quasi indestructible et convient, de ce fait, aux applications lourdes.
L'énergie est directement transmise au carré d'entraînement pour une puissance maximale et un entretien minimal.
La machine convient pour une utilisation industrielle.
Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Puissance réglable, 4 positions * Axe long
Ajouter à la liste

1 232,00 €/ Unitéhors TVA

1 490,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOKU
Raccord
1
Raccord aspiration
1/2
Régime
4,500 rpm
Couple
2000 Nm
Diamètre arrivée d'air
13 mm
Niveau de puissance sonore
84 dB
Vibrations
8 m/s²