Eriks
TOGNELLA

TOGNELLA Régulateur de débit 2 voies et clapet anti-retour FT277/5 14

  • ERIKS:1011255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

346,50 €/ Unitéhors TVA

419,27 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOGNELLA
Version
Montage en ligne
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Bouton
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
320 bar
Flux d'huile maximale
65 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/4" BSP