Eriks
TOGNELLA

TOGNELLA Régulateur de débit 2 voies et clapet anti-retour FT270/5 100

  • ERIKS:12129739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 235,00 €/ Unitéhors TVA

1 494,35 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TOGNELLA
Version
Montage en ligne
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Type de réglage
Bouton
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
130 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1" BSP