Eriks
TODO

TODO Unité de réservoir Todo 7451B-4408 SS 1"

  • ERIKS:12754117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord rapide à sec partie mâle avec taraudage femelle BSPP pour l'accouplement et le désaccouplement de flexibles sans perte de produit (homologation TÜV). Disponible en aluminium (AL), inox (SS) et Hastelloy. Pression de service: max. 10 bar. Pour plus d'informations consultez nos spécialistes ou demandez notre catalogue de 'raccordements pour tuyaux industriels'.
Ajouter à la liste

434,23 €/ Unitéhors TVA

525,42 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TODO
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Code
7451B-4408
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Dry-Break
Extrémité de raccordement 2
Tank unit
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
56 mm
Matériau du joint 2
EPDM
Type de composant
Raccord rapide